Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet für 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze sowie Verbindungsteile mit Vierkant-Antrieb
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen, 5° Drehwinkel, einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- Sicherheitsverriegelung (Quick-Release) verhindert das Herunterfallen bzw. den Verlust der Werkzeuge
- Einfaches Lösen des Werkzeugs durch betätigen des Druckknopfs
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!