Kasten-Knieschoner mit hochelastischer, 25 mm starker Füllung. Der Wärmeschutz der Füllung schützt das Knie vor Auskühlung und späteren Erkrankungen der Gelenke. Die Kasten-Ausführung wird nach der DIN-Norm 23311 gefertigt und ist besonders für die Verlegung von Fliesen und Parkett sowie Pflasterarbeiten geeignet.
nach DIN 23311 - EN 14404
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!