Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Greifzange aus isoliertem Kunststoff
Besonders für den Einsatz im Bereich E-Mobilität
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reduziert das Kurzschluss-Risiko durch die reine Kunststoff-Ausführung
- Angenehmes Arbeiten dank der 2K-Griffe mit ihrer weichen und rutschfesten Greifzone
- Robuste Zangeformen aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs
- Klasse C, Einsatzbereich bis – 40°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!