Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompakter Kunststoff-Stromverteiler BSV3
Kompakter CEE-Kunststoffstromverteiler für die Baustelle und den mobilen Einsatz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt
- Stabiler Metalltragegriff
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Aussenbereich
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonbeständig
- 3x Steckdose CEE 5-polig 400V / 16A
- 3x Steckdose Schuko 230V / 16A
- 1m-Zuleitung: CEE 5-polig 400V / 16A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!