Kompakter Stromverteiler BSV 3/32

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompakter Stromverteiler BSV 3/32

Kompakter CEE-Kunststoffstromverteiler für die Baustelle und den mobilen Einsatz. Abgesichert durch Leitungsschalter.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung

  • Stabiler Metalltragegriff

  • Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Aussenbereich

  • 1 Steckdose CEE 5-polig 400V / 32A

  • 2 Steckdosen CEE 5-polig 400V / 16A

  • 4 Steckdosen Schuko 230V / 16A

  • 2x LS 16A 3-polig

  • 2x LS 16A 1-polig

  • 2m-Zuleitung CEE 5-polig 400V / 32A