Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompakter Stromverteiler BSV 3/32
Kompakter CEE-Kunststoffstromverteiler für die Baustelle und den mobilen Einsatz. Abgesichert durch Leitungsschalter.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung
- Stabiler Metalltragegriff
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Aussenbereich
- 1 Steckdose CEE 5-polig 400V / 32A
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 400V / 16A
- 4 Steckdosen Schuko 230V / 16A
- 2x LS 16A 3-polig
- 2x LS 16A 1-polig
- 2m-Zuleitung CEE 5-polig 400V / 32A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!