Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren

Präzise Analyse von Dieselmotoren mit einer breiten Druckspanne von 8 bis 40 bar
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
Effiziente Kompressionsprüfung mit System


  • Umfassendes Set für die präzise Kompressionsprüfung an Dieselmotoren

  • Ermöglicht eine genaue Druckmessung im Bereich von 8 bis 40 bar

  • Breitere Einsatzgebiete aufgrund Vielzahl der Adapter

  • Stoßfester Koffer sorgt für sicheren Transport und Aufbewahrung des gesamten Sets


Universelle Einsetzbarkeit


  • Diagrammkarten ermöglichen klare und nachvollziehbare Ergebnisaufzeichnung

  • Bis zu 8 Prüfungen pro Blatt + 2 Reserveprüfungen

  • Schnellkupplung spart Zeit beim Anschluss und Wechsel

  • Druckablass-Knopf erlaubt Wiederholungsmessung ohne Neuanschluss


Inhalt


  • Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren 8,0 bis 40,0 bar inkl. Schlauch und Schnellkupplung

  • Winkel Anschluss 90°

  • Diagrammblätter 8,0 bis 40,0 bar

  • 17 x Glühkerzenadapter

  • 16 x Injektor-Anschluss-Adapter-Set

  • 8 x Kupfer-Dichtring-Set