Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressor Compact 20 L oilfree
Ölfreier, kompakter Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen mit Befestigungs- und Transportmöglichkeit des großen System-Koffers
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reduzierter Serviceaufwand
Ölfreier Kolbenverdichter
Idealer Schutz von Armaturen und Bedienelementen
Alle Komponeneten sind innerhalb eines stabilen, kompakten Rohrrahmens verbaut.
Komfortabler Transport auf der Baustelle möglich
Mit zwei stabilen Kranösen ausgestattet
Anzeige des Kesseldrucks
Zusätzliches Manometer
Regelbarer Arbeitsdruck
Druckminderer mit Manometer
Gutes Kaltstartverhalten
Hochwertiger Druckschalter mit Entlastungsventil
Ideal für den mobilen Einsatz
- Komfortabler Transport durch variablen Zug- und Tragegriff (Trolley-Funktion) sowie robuste Räder
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit des großen System-Koffers
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Überhitzungsschutz des Motors
Integrierter Überlastungsschutz
Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über eine Baumusterprüfung.
Dieses Gerät dient zum Erzeugen von Druckluft für druckluftbetriebene Werkzeuge im professionellen Bereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!