Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressor Solid 24 L oilfree
Ölfreier, robuster Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reduzierter Serviceaufwand
Ölfreier Kolbenverdichter
Anzeige des Kesseldrucks
Zusätzlicher Manometer
Regelbarer Arbeitsdruck
Druckminderer mit Manometer
Gutes Kaltstartverhalten
Hochwertiger Druckschalter mit Entlastungsventil
Ideal für den mobilen Einsatz
- Angenehme Handhabung durch gummierten Zug-Griff und Zusatzhandgriff
- Komfortabler Transport durch robuste Räder
- Sicherer Stand durch Gummifuß
Überhitzungsschutz des Motors
Integrierter Überlastungsschutz
Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über eine Baumusterprüfung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!