Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konsole W-IP
Die Konsole für Schwerlastsysteme ist speziell entwickelt worden, um maximale Stabilität und Sicherheit bei der Befestigung schwerer Lüftungsleitungen und Rohrleitungen zu gewährleisten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Entwickelt für schwere Lasten – sichere Befestigung auch bei höchsten Belastungen
- Hochwertige Stahlkonstruktion – langlebig und korrosionsbeständig
- Vielseitige Montagemöglichkeiten – flexibel einsetzbar
Die Konsole für Schwerlastsysteme ist ideal für industrielle Anwendungen, bei denen schwere Lüftungsleitungen und Rohrleitungen sicher befestigt werden müssen. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, in denen hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gefordert sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!