Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konstruktionsbodenträger KB-SV20E
Form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen Boden und Seite
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab
- Identisches Bohrbild wie Systemverbinder SV 20 E
- Es wird der gleiche Systembolzen vom Systemverbinder SV 20 E verwendet
- Statische Belastung von 80 kg beim Einsatz von 4 Trägern
- Mit einem Klick rastet der Träger auf dem Bolzen ein
Traglast je Stück 20 kg, nach EN 16377-6.3.2 mit 1,7 kg Schlagplatte (Fachboden: 1000 mm x 600 mm x 19 mm).
Wegen Fertigungstoleranzen im Möbelbau empfehlen wir einen Probeanschlag.
Fachbodensicherung, Endlosbauweise.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!