Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebt und Dichtet Extreme
Silanmodifizierter Hybridklebstoff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Abdichtungen/Verklebungen geeignet
mit extremer Anfangshaftung
Breites Haftspektrum ohne Primer
Extreme Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
Festelastischer Klebstoff
- Fängt dynamische Bewegungen auf
- Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe
- Überstreich- und überlackierbar
- Auch auf feuchten Untergründen anwendbar
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Pilzhemmend
- Nicht korrosiv
- Säure-, Laugen-, Isocyanat- und Silikonfrei
- Teer- und Bitumenverträglich
- UV- und Witterungsbeständig
Nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon), Silikone und weichgemachte Kunststoffe.
Diese Angaben sind als reine Empfehlungen zu betrachten, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir raten Ihnen, vor der Verwendung einen Vorversuch durchzuführen.
- Emicode EC1+
- Lebensmittelbedarfsgegenstände-Gesetz
Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen Wasser, Meerwasser sowie wässrige Reinigungsmittel
- Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle, Benzin sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle
- Nicht beständig gegen organische Säuren, Alkohol, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel
- Nicht beständig bei dauerhafter Wassereinwirkung
- Verklebungen
- Dicht- und Dehnfugen
- Innenausbau
- Metallbau
- Handwerk
- Container- und Fahrzeugbau
- Dach und Wand
Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Beste Klebeergebnisse werden durch die Verwendung eines Primers erzielt. Den Primer je nach Oberfläche in einer dünnen Schicht auf die gereinigten, fettfreien und trockenen Haftflächen auftragen. Vor dem Auftragen des Dichtstoffs muss der Primer verdunstet sein. Die angegebenen Trocknungszeiten beachten.
Die meisten Primer enthalten brennbare Lösemittel und sind feuchtigkeitsempfindlich. Es wird daher empfohlen, den Behälter sofort nach Gebrauch wieder fest zu verschließen. Tipp: Das Material sollte mit einer Primer- oder Lackschicht innerhalb von 2 Stunden versehen werden, da ansonsten Probleme mit der Haftung auftreten könnten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!