Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Fast
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Fast - 1
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Fast - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Fast

Schneller, streichbarer PU-Dichtstoff

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Haftstarke, dauerelastische Dichtmasse


  • Sehr gute Haftung auf blanken, grundierten und lackierten Blechen

  • Toleranzausgleichend/Spaltüberbrückend

  • Dauerhaft sichere Abdichtungen


Gute Standfestigkeit


  • Hervorragend glättbar

  • Spachtel- und streichbar

  • Mit Pinsel oder Glättholz strukturierbar


Kurze Hautbildezeit


Die Dichtstoffoberfläche ist nach kurzer Zeit klebfrei.



Schnell überlackierbar


Aufgrund kurzer Hautbildezeit rasch überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen!).



Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)


  • Gesundheitlich unbedenklich im ausgehärteten Zustand

  • Für Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet


Nicht korrosiv


Vermeidung von Metallkorrosion.



Geruchsarm



Silikonfrei

Hinweis
  • Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung, in den Bereichen, wo eine UV-Hinterspiegelung erfolgen kann.

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung führen.

  • Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar.

  • Aufgrund der Vielfalt an Lacken und Anstrichmitteln ist die Verträglichkeit durch Vorversuche zu prüfen.

  • Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen.

  • Vorsicht: Bei hoher Untergrundfeuchtigkeit, sehr breitem Klebstoffraupenauftrag, und/oder eingebrachten Hohlräumen, Lufteinschlüssen, Hinterfüllschäumen in der Applikation besteht die Gefahr einer Blasenbildung in der Klebstoffmasse.
Anwendungsgebiet

Klebt + Dichtet-Produkte

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metall

Aluminium

1

4

1

1

Bleixxxx
Edelstahl

1

4

1

1

Kupfer

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Stahl/Eisen

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffe

ABS

2

2

2

x
GFK

2

2

2

Gummi/Neoprenxxx

Hartschäume

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamid

5

5

5

Polycarbonat = PC

5

5

5

-
Polystyrol (kein Schaum!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethan = PU

2

2

2

Hart-PVC

2

4

2

Silikone----
Styropor----

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.



1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61


2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62


3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10


4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

Klebt + Dichtet-Produkte

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Lackierte Oberflächen

2K Lacke, Einbrennlacke,
KTL, bandlackierte Bleche

4

4

4

4

Holz und Holzwerkstoffe

Holz (auch MDF, Spanplatten)

2

2

2

2

Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekorplatten

Kork

2

2

2

Stein und Baustoffe

Beton

2

2

2

2

Bituminöse Untergründe----
Gasbeton, Gips, Gipskarton

3

3

3

3

Kunststein (Corian, Varicor)

2

2

2

empfindlicher Naturstein (z.B. Marmor)----
Naturstein, Ziegelstein

2

2

2

2

Zementfaserplatten

3

3

3

Sonstiges

Emaille

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasfaser----
Spiegel----
Porzellan, Keramik, Fliesen

5

4

5

5

Papier

Pappe

Gewebe----
Leder----

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.



1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61


2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62


3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10


4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php