Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power - 1
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power - 2
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power

Hochbelastbarer, elastischer Hybrid-Konstruktionsklebstoff

  • Inhalt: 300 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Hybrid-Polymer
  • Dichte: 1,5 g/cm³
  • Hautbildezeit min./max.: 30-40 min
  • Hautbildezeit min./max. / Bedingung: 30-40 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis +90 °C
  • Flammpunkt min.: 101 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Volumenänderung max.: 2 %
  • Volumenänderung max. / Bedingung: 2 % / nach DIN 52451
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei max. 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Isocyanatfrei: Ja
  • PVC frei: Ja
  • VOC frei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Salzwasser, Süßwasser, Wässrige Tensidlösungen
  • Beständigkeit kurzfristig gegen: Mineralöle, Treibstoffe, Tierische Fette, Tierische Öle, Pflanzliche Fette, Pflanzliche Öle

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Temperaturbes... Inhalt Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
08932351
Weiß 150 300 ml Kartusche
08932352
Grau 150 °C 300 ml Kartusche
08932353
Schwarz 150 300 ml Kartusche
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
Ausgezeichnetes Haftspektrum und hohe Anfangsfestigkeit


  • Sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen

  • Kein aufwendiges Fixieren der Bauteile


Elastisch mit geringer Dehnfähigkeit



Überlackierbar


Vor und nach Hautbildung mit allen handelsüblichen Lacksystemen (ausgenommen Alkydharzlacke) überlackierbar.



UV-beständig


Sehr gut für Sichtfugen geeignet



Nicht korrosiv


Vermeidung von Metallkorrosion



Geruchsarm, VOC- und lösungsmittelfrei



Isocyanat-, PVC- und silikonfrei

Hinweis
  • K+D Power kann innerhalb der Hautbildezeit überlackiert werden. Aufgrund der Vielfalt an Lacken und Anstrichmitteln ist die Verträglichkeit durch Vorversuche zu prüfen. 2-komponen-tige Epoxidlacke sind geeignet. Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen.

  • Da die Elastizität der Lacke geringer ist als die des Kleb/Dichtstoffs, kann es zu Lackrissen im Fugenbereich kommen.

NSF (P1) registriert (Nr.136996)


Internationale Zulassung für den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.