Klebt und Dichtet Top
Klebt und Dichtet Top
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/TJ9HRKr0lrI

Klebt und Dichtet Top - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebt und Dichtet Top

Hybridklebstoff für Verklebung und Abdichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Für Abdichtungen/Verklebungen geeignet



Breites Haftspektrum ohne Primer


Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen



Dauerelastischer Klebstoff


  • Fängt dynamische Bewegungen auf

  • Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe

  • Überstreich- und überlackierbar

  • Auch auf feuchten Untergründen anwendbar

  • Lösemittelfrei und geruchsarm

  • Pilzhemmend

  • Nicht korrosiv

  • Säure-, Laugen-, Isocyanat- und Silikonfrei

  • Teer- und Bitumenverträglich

  • UV- und Witterungsbeständig
Hinweis

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon), Silikone und weichgemachte Kunststoffe.



Diese Angaben sind als reine Empfehlungen zu betrachten, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir raten Ihnen, vor der Verwendung einen Vorversuch durchzuführen.

  • EN15651-1 Fassade: INT

  • VDI 6022

  • Emicode EC1+

  • Lebensmittelbedarfsgegenstände-Gesetz

  • ISO 846A und C

Chemikalienbeständigkeit


  • Beständig gegen Wasser, Meerwasser sowie wässrige Reinigungsmittel

  • Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle, Benzin sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle

  • Nicht beständig gegen organische Säuren, Alkohol, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel

  • Nicht beständig bei dauerhafter Wassereinwirkung.