Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konstruktionsklebstoff MS-Spiegelkleber
Konstruktionsklebstoff auf MS-Polymer-Basis für hohe Belastungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Anfangshaftung
- Dauerelastisch
- Hervorragende Haftung auf Metall, Glas, Keramik und Kunststoff
- Gebrauchsfertig, einfach anzuwenden
- Geruchslos, umweltfreundlich
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Überlackierbar
Für die Flächenverleimung von Hartkunststoffplatten, Sperrholz, Furnier und Hartfaserplatten gegenseitig oder mit Holzspanplatten, Schichtholz, MDF, usw. Durch die thixotrope Zusammensetzung eignet der Kleber sich sehr gut für vertikale Verleimungen und poröse Untergründe. Für die Verleimung von Kork, Leder, Karton, flexible Schäume, Bekleidungsmaterialien usw. gegenseitig oder mit Holzplanplatten, Schichtholz, Beton, Stein, Metallen, Aluminium usw.
Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Fett und Öl sein. Haftet auf verschiedenen Oberflächen ohne Primer. Es wird für die Montage empfohlen, vertikale Streifen des Produkts mit einem Abstand von ca. 10 cm aufzutragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!