Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konstruktionsklebstoff MS Strong Tack
Schnell härtender, dauerelastischer 1-Komponenten-Klebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und exzellentem Haftvermögen auf Basis von SMP, feuchtigkeitshärtend, neutrale Polymerisation, geruchsneutral.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr hohe Anfangshaftung
- Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen
- Einstellbar
- Schnelle vollständige Aushärtung
- Dauerhaft elastisch von - 40°C bis + 90°C
- Sehr hohe mechanische Festigkeit
- Sehr gute Dichtungseigenschaften
- Sehr breites Haftungsspektrum
- Geruchsneutral
- Verträglich mit Lacken
- Chemisch neutrale Polymerisation
- Kurzzeitbeständig bis +200°C für Pulver- und Thermobeschichtung
- Nicht korrosiv auf Oberflächen
- Schlag- und vibrationsfest (stoßdämpfend)
- Beständig gegen thermische Ausdehnung und Materialspannungen
Lackverträglichkeit: Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Farben empfehlen wir Vorversuche. Die Verwendung von Lacken auf Alkydharzbasis kann die Trocknung verzögern.
Chemische Beständigkeit: Gut gegen Wasser, aliphatische Lösemittel, Öle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Laugen Mäßig gegen Ester, Ketone und Aromaten. Nicht beständig gegen konzentrierte Säuren und Chlorkohlenwasserstoffe.
Verklebung von Windschutzscheiben im Fahrzeug-, Waggon- und Kabinenbau. Für nicht tragende Verklebungen und dort, wo ein schneller, kontinuierlicher Arbeitsprozess erforderlich ist. Flexible, sofortige tragende Verklebung im Bereich Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Kunststofftechnik, Klima- und Lüftungsanlagen, Karosserie-, Waggon-, Fahrzeug- und Containerbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!