Konstruktionsklebstoff MS universal
Konstruktionsklebstoff MS universal - 1
Konstruktionsklebstoff MS universal - 2
Konstruktionsklebstoff MS universal - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff MS universal

Schnellhärtender Klebedichtstoff auf MS-Hybrid Basis mit beschleunigter Anfangshaftung.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Beschleunigte Anfangshaftung


  • Klebt und haftet sofort

  • Eine Unterstützung der Klebeverbindung ist in der Regel nicht notwendig


Sehr gutes Haftspektrum


  • Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen

  • Sehr gute Haftung auf feuchten Untergründen


Ökologisch unbedenklich


  • Geruchsneutral

  • Nach Aushärtung keine Emissionen

  • Frei von Lösemittel, Isocyanate und Phthalaten


Elastischer Klebstoff


  • Kompensiert Ausdehnungen und Schwingungen der Fügeteile, dadurch Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe möglich


Weitere Vorteile


Hohe UV-Stabilität


Sehr gute Witterungsbeständigkeit


„Naß in Naß” überlackierbar


Verklebte Bleche sind Punktschweißbar

Hinweis

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikongummi und weichgemachte Kunststoffe. In Verbindung mit Buntmetallen ist die Hafttabelle zu beachten. Es ist darauf zu achten, dass für eine sichere Verklebung eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm eingehalten wird.


Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung!