Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konstruktionsklebstoff MS universal
Schnellhärtender Klebedichtstoff auf MS-Hybrid Basis mit beschleunigter Anfangshaftung.
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
Beschleunigte Anfangshaftung
- Klebt und haftet sofort
- Eine Unterstützung der Klebeverbindung ist in der Regel nicht notwendig
Sehr gutes Haftspektrum
- Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Sehr gute Haftung auf feuchten Untergründen
Ökologisch unbedenklich
- Geruchsneutral
- Nach Aushärtung keine Emissionen
- Frei von Lösemittel, Isocyanate und Phthalaten
Elastischer Klebstoff
- Kompensiert Ausdehnungen und Schwingungen der Fügeteile, dadurch Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe möglich
Weitere Vorteile
Hohe UV-Stabilität
Sehr gute Witterungsbeständigkeit
„Naß in Naß” überlackierbar
Verklebte Bleche sind Punktschweißbar
Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikongummi und weichgemachte Kunststoffe. In Verbindung mit Buntmetallen ist die Hafttabelle zu beachten. Es ist darauf zu achten, dass für eine sichere Verklebung eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm eingehalten wird.
Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung!
Bodenfugen, Anschlussfugen auf Metall, Beton, diversen Kunststoffen, Kleben von Fahrzeugaufbauten, Karosserie-, Fahrzeug-, Waggon- und Containerbau, Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Elektro- und Kunststofftechnik, Innenausbau, Spiegelverklebungen sowie Verklebungen von Natursteinen.
Typische Untergründe:
ABS, Acrylglas, Aluminium eloxiert, Aluminium, Edelstahl, Glas, GFK, Holz, Kupfer, Messing, Natursteine, PVC-Hart, Spanplatten, Stahlblech roh, verzinkt, grundiert und lackiert, Styropor, Ziegel, Zinkblech.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!