Kontaktspray OL
Kontaktspray OL - 1
Kontaktspray OL - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kontaktspray OL

Oxidationslöser zum Sprühen
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
  • Reinigt Kontakte aller Art

  • Entfernt Oxid- und Sulfidschichten, Harz, Öl und Schmutz

  • Beseitigt sogenannte "Kracher" sowie unzulässig hohe Spannungswiderstände

  • Vielseitiges Einsatzgebiet – Greift die meisten Konstruktionsmateralien nicht an

  • Halogenfrei
Hinweis

Kontakt OL muss, bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird, vollständig abgetrocknet sein. Arbeit nicht unter Spannung durchführen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Achtung: Kunststoffverträglichkeit vor der Anwendung prüfen!

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.