Schubladenmodul längs
Schubladenmodul längs - 1
Schubladenmodul längs - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubladenmodul längs

Baubreite 556 mm, Bautiefe 452 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich
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
  • Für die praktische Entnahme im Schiebetürenbereich

  • Korpus aus hochfestem Stahl

  • Individuell konfigurierbar mit 3 unterschiedlichen Schubladenhöhen

  • Optionaler Decke zur sicheren Abdeckung der Oberseite erhältlich
Kombinationsvarianten
Schubladenhöhen [mm]
90120180
VarianteBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]Anzahl verfügbare Höhe [mm]
1556382240200180
2556382240001180
3556382270110210
4556382300020240
5556382330300270
6556382330101270
7556382360210300
8556382360011300
9556382390120330
10556382420400360
11556382420030360
12556382420201360
13556382420002360
14556382450310390
15556382450111390
16556382480220420
17556382480021420
18556382510500450
19556382510130450
20556382510301450
21556382510102450
22556382540410480
23556382540040480
24556382540211480
25556382540012480
26556382570320510
27556382570121510
28556382600600540
29556382600230540
30556382600401540
31556382600031540
32556382600202540
33556382600003540
34556452240200180
35556452240001180
36556452270110210
37556452300020240
38556452330300270
39556452330101270
40556452360210300
41556452360011300
42556452390120330
43556452420400360
44556452420030360
45556452420201360
46556452420002360
47556452450310390
48556452450111390
49556452480220420
50556452480021420
51556452510500450
52556452510130450
53556452510301450
54556452510102450
55556452540410480
56556452540040480
57556452540211480
58556452540012480
59556452570320510
60556452570121510
61556452600600540
62556452600230540
63556452600401540
64556452600031540
65556452600202540
66556452600003540
67834382240200180
68834382240001180
69834382270110210
70834382300020240
71834382330300270
72834382330101270
73834382360210300
74834382360011300
75834382390120330
76834382420400360
77834382420030360
78834382420201360
79834382420002360
80834382450310390
81834382450111390
82834382480220420
83834382480021420
84834382510500450
85834382510130450
86834382510301450
87834382510102450
88834382540410480
89834382540040480
90834382540211480
91834382540012480
92834382570320510
93834382570121510
94834382600600540
95834382600230540
96834382600401540
97834382600031540
98834382600202540
99834382600003540
100834452240200180
101834452240001180
102834452270110210
103834452300020240
104834452330300270
105834452330101270
106834452360210300
107834452360011300
108834452390120330
109834452420400360
110834452420030360
111834452420201360
112834452420002360
113834452450310390
114834452450111390
115834452480220420
116834452480021420
117834452510500450
118834452510130450
119834452510301450
120834452510102450
121834452540410480
122834452540040480
123834452540211480
124834452540012480
125834452570320510
126834452570121510
127834452600600540
128834452600230540
129834452600401540
130834452600031540
131834452600202540
132834452600003540
Anwendungsgebiet