Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kraftstoffkanister Stahl 20 Liter
Kraftstoffkanister für den Transport von Ottokraftstoffen und Diesel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Betankung von Fahrzeugen und kraftstoffbetriebenen Maschinen
- TÜV Bauart geprüft-Zeichen, Sicherheit & regelmäßige Produktionsüberwachung
- 0.9 mm Wandstärke nach DIN 7274
- Hochbeständige externe Pulverbeschichtung
- Kraftstoffbeständige Innenbeschichtung gewährleistet dauerhaften Korrosionsschutz
- Breiter Entlüftungskanal (Entleerung unter 25 Sek. ohne Ausgießer)
- Bandverschweißte Griffe gewährleisten eine hohe Stabilität
- Schnellverschluss - völlig dicht in jeder Position des Kanisters, mit Sicherungsstift
Achtung: Nach jeder Kraftstoffnachfüllung, bzw. vor Beförderung den Verschluss auf Dichtigkeit überprüfen! Bitte vorgeschriebene Kennzeichnung für die Beförderung des Kraftstoffkanisters beachten. Siehe Hinweise. Die Dichtung im Deckel des Kanisters ist ein Verschleißteil und muss von Zeit zu Zeit erneuert werden. Dichtungen erhalten Sie unter Art.-Nr. 0891420744 in VE 5. Zur Beförderung Ihrer befüllten Kraftstoffkanister befolgen Sie gegebenenfalls die Vorschriften der GHS-Verordnung sowie der ADR und bringen Sie die gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung an Ihrem Kanister an. Hierfür benötigen Sie unsere Sicherheitsaufkleber unter der Art.-Nr. 0891420740. Achtung: Ausgießer und Halteclip sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Ausgießer separat bestellen. Ein Halteclip liegt jedem Ausgießer bei.
*Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zulassungsscheins jeweils gültigen Ausgaben:
- Europäisches Übereinkommen Fiber die internationale Beförderung gefährlicher Güter aufder Straße (ADR)
- Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
- RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED NATIONS
- ICAO Technical Instructions, ebenfalls niedergelegt in den IATA-Dangerous Goods Regulations
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
UN zugelassener Kraftstoffkanister zur sicheren Beförderung von bestimmten gefährlichen Güter, z.B. Kraftstoff und Öl für Baumaschinen, Kleinfahrzeugen, etc.
Der Kraftstoff kann Fremdkörper und Schmutz enthalten. Verwenden Sie beim Tanken immer ein Kraftstofffilter, damit diese Stoffe nicht in den Tank gelangen können. Wir empfehlen als Zubehör nur den Würth flexiblen Kraftstoff-Ausgießer zu verwenden. Diese Würth Kraftstoff-Ausgießer sind mit einem eingebauten Filtersieb versehen und halten bedenkliche Fremdkörper und Verschmutzungen sicher zurück.Ausgießer sind jeweils für Benzin unter Art.-Nr. 0891420741und für Diesel unter Art.-Nr. 0891420742 erhältlich. Die Ausgießer können zum Transport problemlos am Kanister angebracht werden. Dafür befinden sich bereits Bohrungen am Kanister für den mit dem Ausgießer mitgelieferten Halteclip.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!