Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kraftstoffschlauchschelle Power mit hohem Anzugsdrehmoment
Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein Überdrehen von Hand möglich aufgrund des höheren Anzugsdremomentes als bei herkömmlichen Schlauchschellen
- Gleichmäßige Kraftverteilung dank asymmetrischem Gehäuse
- Kein Wegkippen des Schellenkopfs beim Anziehen durch die asymmetrische Bauweise
- Keine Verletzungen oder Schlauchbeschädigungen durch die glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
- Es wird ein Anzugsdrehmoment von 3,5 Nm empfohlen
Ideal geeignet für Kraftstoffpumpen, Kraftstoffverteiler, Kraftstofftankanschlüsse, Druckausgleichsbehälter und Kühler.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!