Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kreuz-Linienlaser CLL 18
Selbstnivellierender Kreuz-Linienlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren roten Laserlinien.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzision in Rot
- Sehr gut sichtbare, rote Laserlinien
- Besonders lange, feine aber starke Linien aufgrund der großen Austrittsöffnungen des Lasers
- Keine Nivellierfehler dank automatischer Überwachung. Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereichs fangen die Linien an zu blinken
Unkompliziert in der Anwendung
- Schnelleres Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung
- Auch bei großen Distanzen einsetzbar durch Ortung der Laserstrahlen mit dem separat erhältlichen Universalempfänger LRU 18 [Inline-Referenz]
- Einfache Bedienung mit der Ein-Tasten-Bedienung, bei der über eine Taste alle Linien schnell zu- und abgeschaltet werden können
- Mit der optional erhältlichen Universalhalterung CLL-A kann der Laser an Deckenprofilen und auf 1/4- oder 5/8-Zoll-Stativen befestigt werden
- Problemlose Befestigung an allen magnetischen Flächen dank starkem Magnetsystem des im Lieferumfang enthaltenen CLL-A Adapters
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit
- Robustes Gehäuse, das gegen Staub und Spritzwasser geschützt ist, für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Flexible Betriebsmöglichkeiten
- Konstantes Arbeiten aufgrund des starken Li-Ion Batteriepack, das auch während der Arbeit geladen werden kann
- Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Batteriehalter ist auch der Betrieb mit Alkaline Batterien möglich
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Der Kreuz-Linienlaser kann in verschiedenen Kontexten verwendet werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Er eignet sich ideal für Bauarbeiten, Renovierungen, Installationen von Fliesen und Trockenbau sowie für die Ausrichtung von Möbeln und Regalen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!