Kreuzgehänge halbschwer
Kreuzgehänge halbschwer - 1
Kreuzgehänge halbschwer - 2
Kreuzgehänge halbschwer - 3
Kreuzgehänge halbschwer - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgehänge halbschwer

  • Breite: 34 mm
  • Rollendurchmesser: 7 mm
  • Materialstärke: 2,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688402205
200 mm Edelstahl A2, 1.4301 34 mm
0688402207
300 mm Edelstahl A2, 1.4301 34 mm
0688401205
200 mm Stahl Verzinkt 34 mm
0688401206
250 mm Stahl Verzinkt 34 mm
0688401207
300 mm Stahl Verzinkt 34 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.