Kreuzgehänge schwer
Kreuzgehänge schwer - 1
Kreuzgehänge schwer - 2
Kreuzgehänge schwer - 3
Kreuzgehänge schwer - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgehänge schwer

  • Breite: 39 mm
  • Rollendurchmesser: 10 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Materialstärke Breite Rollendurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0688401210
300 mm 3,5 mm 39 mm 10 mm
0688401211
400 mm 3,5 mm 39 mm 10 mm
0688401212
500 mm 3,75 mm 39 mm 10 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.