Kreuzschienenverbinder
Kreuzschienenverbinder
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kreuzschienenverbinder - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzschienenverbinder

Für die Erstellung eines zweilagigen Schienenverbundes
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
Der komplett vormontierte Verbinder lässt sich ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene aufclipsen.

Hinweis

Benötigte Anzahl der Kreuzschienenverbinder je Kreuzungspunkt:


  • bei Montageschiene 39 x 37: 1 Stück

  • bei Montageschiene 47 x 37: 1 Stück

  • bei Montageschiene 60 x 37: 2 Stück

  • bei Montageschiene 70 x 40: 2 Stück

  • bei Montageschiene 120 x 90: 4 Stück
  • Anziehdrehmoment: 8 – 10 Nm