Kreuzverbinder mit Zwischenplatte nach DIN 48845

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte nach DIN 48845

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Anschlussmöglichkeiten:


  • Flachband bis 30 mm Breite

  • Rundleiter ∅ 8–10 mm


Mit Schlitzschrauben M6 x 25 und Muttern



Material: Stahl (Stärke 2 mm), feuerverzinkt

Für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0190