Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlerfrostschutz Standard ANF
Kühlerfrostschutz Standard ANF schützt Motoren, insbesondere Grauguß- und Aluminiummotoren vor Frost, Rost und Überhitzung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kühlerfrostschutz Standard ANF schützt Motoren, insbesondere Grauguß- und Aluminiummotoren vor Frost, Rost und Überhitzung. Es verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem.
- Kühlerfrostschutz Standard ANF ist ein nitrit-, amin-, und phosphatfreies Kühlerschutzmittel auf Basis von Monoethylenglykol (MEG).
- Kühlerfrostschutz Standard ANF muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.
BS 6580, AFNOR NF R15-601, AS 2108, ASTM 3306, CUNA NC 956-16, SAE J 1034, UNE 26-361
Kühlerfrostschutz Standard ANF ist vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit sauberem, nicht zu hartem Wasser zu mischen und am besten in einer Konzentration von 50 Vol.% einzusetzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!