Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlerfrostschutz W48 Plus
Kühlerfrostschutz W 48 Plus schützt alle Motoren, auch Aluminiummotoren, hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kühlerfrostschutz W 48 Plus schützt alle Motoren, auch Aluminiummotoren, hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Es verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem.
- Kühlerfrostschutz W 48 Plus ist ein nitrit-, amin-, und phosphatfreies Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol und enthält ein Hybrid-Inhibitorenpaket auf Basis von Silikat, Borat und Salzen organischer Säuren.
- Kühlerfrostschutz W 48 Plus muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.
Nicht unter -20°C mischen, da unter 33% Kühlerfrostschutz kein Korrosionsschutz gewährleistet ist.
MAN 324 Typ NF, MAN 324 Typ NF Pritarder, MB 325.0, VW TL 774 Ausf. C, BMW GS 94000, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Minimum LH-00-COL3A, MTU MTL 5048, Opel/General Motors B 040 0240, Porsche für 924, 944, 968, 928, Saab 6901599, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, BS 6580: 2010, Audi G 011 A8C A1, BMW 83 19 2 211 191, Ford 1 047 035, Ford 5 016 438, GM 90297545, MB 000 989 08 25, Opel 19 40 656, Seat G 011 A8C A1, Vauxhall 19 40 656, VW G 011 A8C A1
Kühlerfrostschutz W 48 Plus ist vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit sauberem, nicht zu hartem Wasser zu mischen und in einer Konzentration von min. 33 bis max. 70 Vol.% einzusetzen.
Kühlerfrostschutz W 48 Plus ist mit den meisten Kühlmitteln auf Basis von Ethylenglykol mischbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!