Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlerfrostschutz Standard + W13
Umweltfreundliches Kühlerfrostschutzkonzentrat mit Korrosions- und Dauerfrostschutz für Sommer- und Winterbetrieb in Kühlkreisläufen von Verbrennungsmotoren.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dieses Produkt ist eine Nitrit-, Amin- Phosphatfreie Qualität und gewährleitet Schutz vor Frostschäden und Rostbefall. Das Konzentrat ist mit den meisten auf MEG Basis hergestellten handelsüblichen Frostschutzmitteln mischbar.
Eigenschaften:
- Für Benzin- und Dieselmotoren
- Schützt das gesamte Kühlsystem vor Frost
- Verhindert Rostbefall
- Mit Wasser verdünnbar
Die Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Weiter Informationen siehe technisches Merkblatt.
Verarbeitung:
- Wir empfehlen ein Mischungsverhältnis, mit qualitativ gutem, enthärtetem Wasser, von 1:1.
- Das Kühlsystem ist ggf. zu entlüften.
- Vor Inbetriebnahme des KFZ unbedingt den Frostwert überprüfen.
- Dazu geeignete Messgeräte: Refraktometer, oder MEG geeichter Frostschutzprüfer.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!