Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra
Teilsynthetischer universeller Kühlschmierstoff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hervorragende Kühlwirkung bei sehr gutem Abtransport der Späne
Besonders schaumarm
Aufgrund seiner geringen Schaumneigung auch in Gebieten mit sehr geringen Wasserhärten einsetzbar
Hohe Stabilität und besonders widerstandsfähig gegen Mikroorganismen
Für lange Standzeit bei geringem Wartungsaufwand
Sehr guter Korrosionsschutz
Schutz der Werkstücke, Werkzeuge und Anlagenteile bereits bei niedrigen Konzentrationen wirksam
Gute Schmierleistung
- Hohe Schneidleistungen
- Reduzierung der Wärme durch weniger Reibung
- Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit möglich
Erfüllt die Anforderungen an TRGS 611
Mischungsregel: Immer Konzentrat dem Wasser zugeben, nicht umgekehrt!
Erfüllt die Anforderungen an TRGS 611
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Teilsynthetischer wassermischbarer Kühlschmierstoff, einsetzbar für leichte bis mittelschwere spangebende Metallbearbeitung, einschließlich Schleifen.
Cut+Cool Kühlschmierstoff Ultra in sauberes Wasser (Trinkwasserqualität) einrühren.
Schleifen von Stählen und NE-Metallen 4 - 6 %
Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 6 - 10 %
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!