Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Schnellkupplung
Die Tiefvakuumtechnologie verhindert Lufteinschlüsse beim Neubefüllen des Kühlsystems von PKW und LKW.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vakuummesser
- Je ein Ansaug- und Füllschlauch mit 1,50 m Länge und ein Universaladapter für Kühleröffnungen von Ø 20 bis Ø 41 mm sind enthalten.
- Befüllmethode für nahezu alle Fahrzeugtypen einsetzbar
- Einfache Anwendung
- Blasenfreie Befüllung
- Prozesssicher, wartungsfrei
- Unabhängig vom Volumen des Kühlsystems
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!