Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole
Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole - 1
Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kühlsystem-Vakuum-Befüllgerät mit Befüllpistole

Die Tiefvakuumtechnologie verhindert Lufteinschlüsse beim Neubefüllen des Kühlsystems von PKW und LKW

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Befüllpistole mit Vakuummesser von 0 bis -1 bar

  • Ein 1,5 m Schlauch sowie je ein LKW- und PKW-Konusadapter im Lieferumfang enthalten

  • Dank einzigartigem, universell einsetzbarem Vielzweckkegel gibt es keinen Bedarf an weiteren Adaptern

  • Gummi-Anschlussstutzen klein: Ø 18 bis 22 mm, Ø 26 bis 34 mm, Ø 36 bis 46 mm

  • Gummi-Anschlussstutzen groß: Ø 23 bis 28 mm, Ø 32 bis 42 mm, Ø 44 bis 52 mm
Hinweis
  • Lieferung ohne Anschlussnippel