Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kugelgelenk-Abzieher-Glocke Vibro-Impact, Gabelöffnung 35 mm 3-teilig
Zum Lösen von Kugelgelenkzapfen aus der Aufnahme an der Achse von Transportern.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universell einsetzbar für Schub- und Spurstangenköpfe sowie Traggelenke.
- Die Trapezgewindespindel ist gehärtet und vergütet sowie zusätzlich mit einem kugelgelagerten Druckstück ausgestattet. Der Einsatz des Schlagschraubers ist erlaubt und bringt einen besonders effektiven Dreh-Schlagimpuls auf das Bauteil. Besonders die meist hartnäckigen Kegelsitzverbindungen werden somit mühelos gelöst.
- Durch herausdrehen des Gewinde-Adapters lässt sich eine 16 to.-Mechadraulik-Spindel nachrüsten.
- Aufgrund der Abschrägung an der Rückseite ist der Abzieher optimal für Traggelenke an Mercedes und VW Lieferwagen geeignet.
Für VW Crafter und LT ab 1996, sowie für Mercedes Sprinter geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!