Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kugelgelenk-Abzieher-Satz universal für PKW bis Leicht-LKW 6-tlg.
6-teiliger Werkzeug-Satz zur Demontage von Kugelgelenken im Achsbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Besonders robuste und geschmiedete Ausführung mit 4 auswechselbaren Gabelaufnahmen
- Die extra schlanken Gabelaufnahmen und der flache Druckkopf am Grundgerät ermöglichen die Platzierung des Abziehers auch bei beengtem Zugang
- Mit Zentralspindel für stufenlos einstellbare Öffnungsweite von 25 bis 90 mm
- Ovale Mulde am Kontaktpunkt der Druckspindel sorgt für sichere Führung bei unterschiedlicher Öffnungsweite
- Die Trapezgewinde-Druckspindel ist mit 2 Antrieben ausgestattet und ermöglicht somit, je nach Platzverhältnissen, den Antrieb zwischen oder außerhalb der Backen
- Der Einsatz eines Schlagschraubers bringt zudem einen besonders effektiven Dreh-Schlagimpuls auf das Bauteil
Lieferumfang
- 1 x Grundgerät mit Zentral- und Trapezgewinde-Druckspindel
- 4 x Gabelaufnahme-Backen: 24, 27, 31 und 36 mm
- Sehr großer Einsatzbereich für nahezu alle PKW, Transporter und Leicht-LKW
- Universell einsetzbar für Schubstangen-, Spurstangen- sowie Traggelenke
- Besonders geeignet für neue Modelle mit Aluminium Mehrlenkerachsen, bei denen große, eng anliegende Kugelgelenke verbaut sind, wie z. B. VW, Audi, BMW und Mercedes-Benz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!