Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Der vielseitigste Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
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
Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen
- Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
- Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes
Einfache und schnelle Montage
Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
Geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Umklappbarer Dübelbund
- Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen
Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
Halogenfrei und silikonfrei
Temperaturneutral von –40°C bis +100°C
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
In Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
Geeignet zur Befestigung von
Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern etc.
Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)
Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!