Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 75
Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 75 - 1
Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 75 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 75

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Kombinierbar mit: EDS-S / - B / -SRB / -H / GBS-6 / GBSA2 / EFR / EFHD
Hinweis
  • Polypropylen

  • Tellerdurchmesser = 75 mm

  • Befestiger-Gesamtlänge = Länge TLK + Schraubenlänge abzüglich 15 mm


Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

Zulassung ETA-23/0651