Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

K2 gemäß DGUV Information 203-005 (ehemals BGI 600)

  • Kabellänge: 33 m
  • Kabeltyp: H07RN-F3G2,5 mm²
  • Ausführung: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP X4
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Länge x Breite x Höhe: 290 x 210 x 395 mm
  • Steckertyp: F
  • Normen: EN 61316
  • Überhitzungsschutz: Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620
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
Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Ausführung Stecker Anzahl VE
Preis/VE
0774133325
33 m H07RN-F3G2,5 mm² 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V 1 Schuko-Stecker, 16 A
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
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff

  • Neuartige Steckeraufnahme

  • Feststellbremse mit "Auf-/Zu-Schalter"

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.


  • Entspricht DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)

  • Geprüft nach EN-Norm 61242