Kunststoff-Kabeltrommel N07V3V3-F

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Kabeltrommel N07V3V3-F

  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 230 V
  • Schutzart IP: IP 44
  • Überhitzungsschutz: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kabellänge Länge x Breite x Höhe Steckertyp Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
0774150025
25 m 18,09 x 24,9 x 33,3 cm 16 A
1 St.
0774150050
50 m 19 x 27,8 x 36 cm F 16 A
1 St.
0774250025
25 m 19 x 29 x 37 cm F 16 A
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
  • Ergonomischer Handgriff

  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell

  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

  • Gummistecker, 3 Steckdosen mit selbstschliessenden Deckeln
Hinweis

Speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet