Kunststoff-Kabeltrommel Kompakt 250V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Kabeltrommel Kompakt 250V

Ist für den Einsatz im Freien geeignet

  • Kabellänge: 15 m
  • Ausführung: 4 Schutzkontaktsteckdosen
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP 20
  • Länge x Breite x Höhe: 270 x 270 x 130 mm
  • Überhitzungsschutz: Ja
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
Art.-Nr. Kabellänge Ausführung Nennspannung Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
077420
15 m 4 Schutzkontaktsteckdosen 250 V/AC IP 20
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
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

  • Entspricht BGI 608

  • Geprüft nach EN-Norm 61242