- Geeignet für Kuststoffschläuche unterschiedlicher Werkstoffqualitäten
- Einsetzbar bis ca. +70°C
- Zulässinger Betriebsdruck max. 20 bar
Material:
- Gehäuse: Polyamid
- Spannzange: Messing
- Dichtelement: Perbunan
Montage:
Polyamidrohr in den Schnellverbinder stecken, dabei den leichten Wider-stand überwinden und Rohrleitung bis zum Anschlag eindrücken.
Demontage:
Spannring gegen die Verbindung drücken und Rohrleitung herausziehen.
Achtung:
Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Bremsleitungsrohre (5 . 16mm) an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen -
möglichst gummiert - befestigt werden, wobei der Abstand mind. 1 m sein sollte, jedoch 1,20 m nicht übersteigen darf.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!