Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe
Sehr gute Anwendung dank 4-fach-Spreizung und Verdrehsicherung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flexible Anwendung
- Durchsteckmontage erleichtert und beschleunigt den Einbau
- Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit
- Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung
- Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Effektive Stabilität und Schutz
- Starke Verdrehsicherung
- Hohe Traglasten dank Verspreizung in 4 Richtungen
- Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
Besondere Eigenschaften
- Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Halogen- und silikonfrei
- Temperaturneutral von –40 °C bis + 80 °C
- Unauffällige Naturfarbe ohne zusätzliche Farbstoffe oder Beschichtungen
Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor
- Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen
- Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)



Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen



Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen
Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor
- Geeignet für den unteren und mittleren Lastbereich
- Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Wandschränke, Spiegel, Bilderrahmen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Holzbalken, Holzlatten, Metallschienen, Winkeln, Profilen, Hinweisschildern usw.
- Geeignet zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (z. B.: Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
- Untergeordnete Befestigungen: Beton und Mauerwerk aus Voll- und Lochsteinen
- Geeignet zur Verankerung in Normalbeton, Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton)
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!