Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TWPB-8040
Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bei einer Verschraubung
- auf Stahltrapezuntergrund ist die Klemmlänge = L 3
- auf Holzuntergrund Befestiger mind. 10 mm länger als L 3 wählen
Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.
- Zulassung ETA-06/0007
- Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich
Flachdach
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!