Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Tiefenpfleger
Universell einsetzbar zur Reinigung und Pflege von allen Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich
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
Hervorragende Reinigungskraft und schonende Pflege in einem Arbeitsgang
- Geringer Zeitaufwand
- Minimierung der Kosten
- Zuverlässige Reinigung
Optimale Pflege durch speziell ausgewählte Rohstoffe
- Frischt die Farbe auf
- Verleiht einen seidenmatten Glanz
- Gepflegtes, neuwertiges Aussehen
Schützt nachhaltig vor Umwelteinflüssen
- Keine Materialversprödung
- Kunststoff bleibt elastisch
- Kein Ausbleichen des Kunststoffes
Silikonhaltig
Nicht auf Bedienungselemente (Lenkrad, Pedale) sprühen, da Rutschgefahr besteht! Nicht geeignet für Glas oder Textilien.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Einsetzbar z.B. zur Reinigung und Pflege von Cockpit, Innenverkleidung, Spoiler, Stoßstangen u.v.m.
Grobe Verschmutzungen von der Oberfläche entfernen. Kunststoff- Tiefenpfleger dünn aufsprühen oder mit einem Schwamm bzw. Lappen sparsam auftragen und einarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!