Kunststoffkette
Kunststoffkette - 1
Kunststoffkette - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffkette

Zum Absperren, Sichern und als Regenablaufketten

  • Durchmesser: 8 mm
  • Farbe: Rot-weiß
  • Länge: 25 m
  • Gliedlänge (innen): 62 mm
  • Anzahl Glieder bis Farbwechsel: 4 Stck
  • Außenbreite: 30 mm
  • Nenndicke: 8 mm
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
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
Art.-Nr. Durchmesser Farbe Länge Gliedlänge (innen) Anzahl VE
Preis/VE
0899610812
8 mm Rot-weiß 25 m 62 mm
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
  • Nicht rostend

  • Keine scharfen Kanten

  • Leichtes Gewicht

  • Abwaschbar

  • Antimagnetisch

  • Nicht stromleitend

  • Abriebfest

  • Hohe Witterungs-, UV- und Farbbeständigkeit –10°C bis +50°C
Hinweis

Nicht geeignet zum Aufhängen schwerer Teile