Kunststoffpflege
Kunststoffpflege - 1
Kunststoffpflege - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffpflege

Hochwertiges Pflegewachs für alle Kunststoff- und Gummiteile im Außenbereich

  • Inhalt: 1 l
  • Geruch/Duft: Zitrone
  • Farbe: Weiß
  • Chemische Basis: Mineralöl
  • Dichte / Bedingung: 0,81 g/cm³ / bei 20°C
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893477
1 l Zitrone Weiß Mineralöl
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
Hervorragende Farbauffrischung und seidenmatter Glanz


  • Ideal für matte, ausgebleichte Kunststoffteile

  • Neuwertiges, gepflegtes Aussehen


Pflegt und schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen


  • Kunststoff- und Gummiteile bleiben geschmeidig

  • Schutz vor Materialversprödung und Ausbleichen

  • Wasser- und schmutzabweisend


Pflegewachs


  • Hohe Ergiebigkeit, sparsam im Verbrauch

  • Einfache, gezielte Anwendung

  • Kein Ablaufen des Produkts bei Regen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.