Kupferpaste CU 800

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kupferpaste CU 800

Hochtemperatur- und hochdruckbeständige, haftfeste Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutz-Kupferpaste

  • Chemische Basis: Weichmetallhaltiges Fett auf teilsynthetischer Basis
  • Farbe: Kupfer
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 1200 °C
  • Flammpunkt min.: 200 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Grundölviskos... Grundölviskos... Inhaltsgewicht Anzahl VE
Preis/VE
08938002
1 l 1000 g
08938001
100 ml 7 mm²/s bei 40°C 100 g
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
Sehr hohe Beständigkeit


  • Temperatureinsatzbereich von –20°C bis +1.200°C bei Trockenschmierung

  • Beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen- und Säuren


Hohe und dauerhafte Schmierwirkung


Bietet langanhaltenden Schutz gegen Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißen, Verschleiß, Korrosion sowie Passungsrost.



Silikon- und AOX-frei

Hinweis

Nicht auf Bremsscheibe- und Bremsbelagsseite auftragen. Silikon- und AOX-frei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.