Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz 19-teilig
Universal-Sortiment für die fachgerechte Montage von Kupplungen mit größtmöglicher Hersteller- und Modellabdeckung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für Fahrzeuge mit und ohne Führungs-/Pilotlager sowie mit Front-, Heck- und Allradantrieb
Für die Zentrierung gibt es wahlweise zwei Möglichkeiten:
- Fahrzeuge mit Pilotlager: Zentrierung der Mitnehmerscheibe zum Kupplungs-Automaten im ausgebauten Zustand - anschließende Montage der Einheit an die Schwungmasse im Fahrzeug
- Fahrzeuge ohne Pilotlager: Zentrierung der Mitnehmerscheibe zum Pilotlager am Fahrzeug (vorwiegend Fahrzeuge mit Front-Antrieb und quer eingebautem Motor)
Lieferumfang:
- 1 x Aufnahme-Spindel kurz 55 mm
- 1 x Aufnahme-Spindel mittel 150 mm
- 1 x Aufnahme-Spindel lang 200 mm
- 2 x Expander-Vorsatz Ø15,0 – 19,0 mm / Ø19,5 – 26,0 mm
- 1 x Doppel-Konus für Kupplungsscheiben-Nabe 19-28 / 21-30 mm
- 1 x Doppel-Konus für Kupplungsscheiben-Nabe 26-31 / 28-35 mm
- 1 x Doppel-Konus-Druckplatte für Tellerfeder 29-50,5 / 49-69 mm
- 10 x Pilot-Lager-Adapter Ø10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm
- 1 x Pilot-Verlängerung 26 mm
PKW, SUV, Geländewagen, Transporter, Leicht-NFZ
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!