Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Alu-Kurbelstativ
Hochwertiges Aluminium-Kurbel-Stativ für den Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr leicht und lange Lebensdauer
Aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
Extrem stabil, auch bei niedrigen Temperaturen
Alle Kunststoffteile aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyamid
Millimetergenaues und bequemes Anfahren der Arbeitshöhe mit der Kurbel
Hochwertig verarbeitetes Kurbelelement
Sehr gute Standfestigkeit
- Auf feuchten Untergründen durch Bodendorne mit Eintrittzapfen
- Auf glatten Oberflächen, Schutz vor Zerkratzen hochwertiger Fußböden durch integrierte Schutzkappen zum Überziehen über die Bodendorne
Schnelles Voreinstellen des Statives auf der Baustelle
- Integriertes Verlängerungsrohr zum Erweitern der Anwendungshöhe
- Mit Horizontallibelle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!